Motion
D-215-42

ROLLWAY
D-215-42

Assemblage complet de palier lisse - 2.9528 po d’alésage, 5.1181 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04680377
N° MFRD-215-42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
D-215-42

Assemblage complet de palier lisse - 2.9528 po d’alésage, 5.1181 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04680377
N° MFRD-215-42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po
  • Diamètre extérieur
    5.1181 po
  • Largeur totale
    2.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements de tourillon
  • Type de roulement
    Assemblage complet

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE TOURILLON D-215-42
  • Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58
  • Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
  • Toutes les bagues extérieures sont fournies avec des trous d’huile

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté