Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4.3750 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur du boîtier5.6250 po
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.1560 po
- Longueur totale5.6300 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Largeur totale5.6300 po
- Poids6.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier2-115
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à bille à quatre boulons et bride en fonte montée Sealmaster - Acier à roulement 52100 , oxyde noir - Verrouillage par vis de réglage - HF-31
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7889 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantHF-31
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461276563
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3550 tr/min
- Vitesse maximale3550 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange2-115
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointBuna N à ressort
- Auto-alignementOui
- SérieHF
- Capacité de charge statique5216 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461276563
Aperçu
- Boîtier usiné en fonte époxy à revêtement en poudre pour capuchon d’extrémité
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joints haute température
- Graisse haute température avec orifice de vidange/purge de graisse
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage du client pour anti-rotation