Motion
50TTA22-25
Limiteur de couple à pignon - 50 chaînes, 22 dents, 4.72 po de diamètre extérieur, à utiliser avec un limiteur de couple de taille TT25
N° D’ARTICLE MI04680828
N° MFR50TTA22-25
Prix233.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de couple à pignon - 50 chaînes, 22 dents, 4.72 po de diamètre extérieur, à utiliser avec un limiteur de couple de taille TT25
N° D’ARTICLE MI04680828
N° MFR50TTA22-25
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
Prix233.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    4.72 po
  • Diamètre du pas
    4.3917 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    50
  • À utiliser avec
    TT25
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078359
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2370 tr/min
  • Nombre de dents
    22

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 50TTA22-25 SPK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté