Motion
6961
Gants en tricot avec revêtement en nitrile - G ou taille 9 , avec revêtement en nitrile, manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI04680935
N° MFR6961
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot avec revêtement en nitrile - G ou taille 9 , avec revêtement en nitrile, manchette de sécurité
N° D’ARTICLE MI04680935
N° MFR6961
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Haut de gamme
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA, ISO 9001 : 2000
  • Type
    Gants Brawler

Aperçu

Description du fabricant
6961L GANTS DE BRAWLER 12/CAISSE