Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.8 mm
- Diamètre du trou5.156 mm
- Angle inclus80 °
- Cercle inscrit12.7 mm
- Angle de décharge0 °
- Épaisseur4.7625 mm
Détails
- ApplicationRotation
- brise-croustillesWF
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code de style d’insertion complèteCNMG 432-WF 4215
- Insérer le styleCNMG
- Qualité du fabricant4215
- MatérielCarbure
- RâteauNeutre
- SérieT-Max P
- FormeDiamant