Motion
GFR60
Embrayage GFR/GFRN, conception de bloc de construction modulaire, capacité de couple de 2,583 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681703
N° MFRGFR60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage GFR/GFRN, conception de bloc de construction modulaire, capacité de couple de 2,583 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04681703
N° MFRGFR60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Longueur totale
    114 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Indexation, arrêt arrière, dépassement
  • Type d'embrayage
    Embrayage de rampe et de rouleau
  • Rpm max.
    1,900 tr/min (course extérieure), 650 tr/min (course intérieure)
  • Capacité de couple
    2583 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE EN ACIER GFR60