Motion
LL14M55 M

GATES RUBBER CO
LL14M55 ST

Courroie PowerGrip® HTD® HTD - HTD, pas de 14 mm, largeur de 55 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04681824
N° MFRLL14M55 ST
Prix159.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
LL14M55 ST

Courroie PowerGrip® HTD® HTD - HTD, pas de 14 mm, largeur de 55 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04681824
N° MFRLL14M55 ST
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
Prix159.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.39 po / 10 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Longueur totale
    392 pi
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    0.552 po / 14 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    2.165 po / 55 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9308-10051
  • Numéro CUP du fabricant
    072053626049
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    392-14M
  • CUP_NON
    072053626049

Aperçu

Description du fabricant
LL14M55ST POWERGRIP HTD POUR COURROIES EN ACIER
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.