Motion
WPL838-XL-BK
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir, noir
N° D’ARTICLE MI04682805
N° MFRWPL838-XL-BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir, noir
N° D’ARTICLE MI04682805
N° MFRWPL838-XL-BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9 po

Détails

  • Matériau arrière
    Nylon, élasthanne
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériel
    Clarino
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE WPL838-XL-BK TG NOIR