Motion
23218-E1A-M

FAG (SCHAEFFLER)
23218-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04682856
N° MFR23218-E1A-M
Prix1,168.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23218-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04682856
N° MFR23218-E1A-M
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
Prix1,168.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677809667

Aperçu

Description du fabricant
23218-E1A-XL-M