Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture5 pi
- Largeur supérieure1/2 po
Détails
- Type de maillon réglableGRIPTWIST®
- MatérielPolyester composite/polyuréthane
- Type de produitCeintures réglables V-Link
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionA
- SérieGRIPTWIST® DE PREMIÈRE QUALITÉ
Aperçu
- Courroie de remplacement torsadée en tissu de polyester; pour les courroies en V de la section A. Section de longueur 5ft .
- Courroie de remplacement d’urgence qui peut être assemblée à n’importe quelle longueur requise en quelques secondes.
- Aucun outil spécial requis et aucun besoin de démonter les machines.
- Griptwist permet à un technicien de faire fonctionner rapidement l’entraînement lorsqu’une courroie se brise et de remplacer la courroie en V d’origine lorsqu’elle est obtenue.