Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10 po
- TailleL
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, entreposage, construction
- CouleurBlanc
- Pays d’origineDANS
- Description100 % POLYESTER, GANT EN TRICOT À CORDES, L
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricantY5010L
- MatérielTricot à cordes
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsUsage général
- Type de protectionUsage général
- CUP_NON43551009085
Aperçu
- BLANC, HOMMES, MOYEN WGT