Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11.3 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, taille Gunn, poignet élastique froncé, pièce en cuir palmier
- DemandesEntreposage, construction, conduite de chariots élévateurs
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurBlanc
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, poignet élastique froncé, conception précourbée
- Description de la constructionCoupe Gunn, pouce Keystone
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGANT EN CUIR DE VACHE À GRAIN, PRÉCOURBÉ XL
- ECCNEAR99
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRenforcement du timbre
- Type de protectionChauffeurs en cuir
- Série1150
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- POUCE KEYSTONE, PAUME EN SUÈDE