Motion
333370
333370
N° D’ARTICLE MI04698208
N° MFR333370
Prix26.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
333370
N° D’ARTICLE MI04698208
N° MFR333370
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
Prix26.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Transformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, manipulation du métal
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANT DE MANUTENTION DE COUTEAU 3 PO
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333370
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551014690

Aperçu

Description du fabricant
333370 PORTE-COUTEAU 3 S
  • Combinaison de fils brevetés en fibres haute performance et en acier inoxydable
  • CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments
  • Ambidextre, niveau de coupe ANSI A9, calibre 7
  • Prélavé, prérétréci
  • La construction en fil à une extrémité du couteau Whizard® offre le rapport le plus élevé de protection contre les coupures par rapport à l’épaisseur disponible. Notre combinaison brevetée unique de fibres ultra-haute résistance et d’acier inoxydable offre une protection robuste contre les lacérations tout en maintenant la douceur, le confort et la dextérité.Les gants de manutention ont d’excellentes propriétés thermiques qui gardent les mains au chaud et confortables. Le tissu « respirant » augmente la circulation de l’air et aide à réduire la transpiration.