Spécifications
Dimensions
- TailleXS
Détails
- ApplicationTransformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, manipulation du métal
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANTS TALON ARGENT, TP
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant134525
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
Aperçu
- La composition brevetée des fils en fibres haute performance et en acier inoxydable offre une protection exceptionnelle contre les coupures et les entailles, Combinaison inégalée de résistance aux coupures, de dextérité et de durabilité, Bracelet-manchette de couleur unique très visible, Conforme à la norme CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments, Ambidextre, Niveau d’abrasion ANSI 3, Niveau de coupe ANSI A7, calibre 10, Le Whizard Silver Talon est considéré comme le gant numéro un dans les industries de la viande et de la volaille. La composition brevetée du fil combine des matériaux haute résistance et haute performance avec de l’acier inoxydable, créant une excellente résistance à la traction et une protection supérieure contre les coupures. Le Talon argent est également disponible avec une paume en cuir ou un motif de prise en uréthane pour les applications nécessitant des capacités de prise précises.