Motion
1881XL
1881XL
N° D’ARTICLE MI04698479
N° MFR1881XL
Prix18.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1881XL
N° D’ARTICLE MI04698479
N° MFR1881XL
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
Prix18.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10.8 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal, entreposage
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    PRISE METALGUARD , 2 POINTS PVC LATÉRAUX, XL
  • Code d’harmonisation
    6116109500
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1881XL
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551042440

Aperçu

Description du fabricant
1881XL MTL GRDGRIP 2 POINTS PVC LATÉRAUX XL
  • Gant épais offrant un niveau élevé de résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Les points en PVC des deux côtés offrent une meilleure adhérence sans compromettre le confort et la flexibilité
  • Le motif unique du bout des doigts revêtu de PVC permet une durée de vie et une adhérence accrues
  • Niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI A6, calibre 7
  • Ambidextre
  • Prélavé, prérétréci
  • Vendu par douzaine de paires
  • Le gant de poids lourd Metalguard de calibre 7 avec points en PVC traite à la fois de la protection contre les coupures et de l’adhérence. Notre composition de fil brevetée augmente le niveau de résistance aux coupures, tandis que les points en PVC des deux côtés du gant permettent une adhérence supérieure. Notre technologie de gants élimine non seulement le besoin de double gantage, mais offre également flexibilité et confort à l’utilisateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté