Spécifications
Dimensions
- Longueur10.1 po
Détails
- ApplicationTraitement de l’acier, manipulation du métal
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMANCHON 18 PO TOUTE LA JOURNÉE®
- Code d’harmonisation6117809540
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricantAD-18
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de protectionManches résistantes aux coupures
- CUP_NON53300075667
Aperçu
- Fibre haute résistance toute la journée offrant une résistance supérieure aux accrocs, aux déchirures et à l’abrasion
- Fabriqué à partir de bouteilles d’eau recyclées, exemptes de colorants agressifs et de produits chimiques
- Couche intérieure en coton pour plus de confort
- L’élastique aux deux extrémités permet à la manche de rester en place
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Sans latex, niveau de coupe ANSI A2
- Les manches All Day offrent une protection des bras tout en protégeant l’environnement avec des matériaux recyclés qui iront normalement à la décharge. La construction légère procure un confort et un ajustement qui durent toute la journée. Un meilleur confort signifie une acceptation accrue des employés, ce qui réduit davantage le risque de blessures. Les manches ne protègent pas seulement le bras, mais restent également froides sur les bras, ce qui permet d’accepter l’employé. Trois longueurs sont disponibles en fonction de la longueur requise pour la protection. Le manchon offre un certain niveau de protection contre les coupures, mais ne doit pas être utilisé autour des étincelles et des flammes