Motion
SK-10
SK-10
N° D’ARTICLE MI04698544
N° MFRSK-10
Prix4.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SK-10
N° D’ARTICLE MI04698544
N° MFRSK-10
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
Prix4.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    100% KEVLAR KNIT SLEEVE, 2-PLY, 10 IN
  • Matériel
    Kevlar
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    43551028277

Aperçu

Description du fabricant
SK10 100 % KEV/KNT SLVE 2PLY 10
  • Manches en tricot à 2 épaisseurs
  • Résistant aux flammes, fabriqué à 100 % Kevlar®
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Résistance à la chaleur ANSI de niveau 2 , résistance au feu ANSI de niveau 4 , résistance aux coupures ANSI de niveau A3
  • Ce manchon à 2 épaisseurs 100 % Kevlar est une solution idéale pour offrir protection et confort aux bras. Une cote ANSI A3 offre une excellente protection contre les coupures, et le matériau en Kevlar ajoute de la sécurité avec des propriétés ignifuges. Ces manchons offrent une excellente protection contre les risques de coupure et de brûlure. La manche est disponible avec ou sans trou pour le pouce.