Motion
Y0143L
Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, blanc
N° D’ARTICLE MI04698559
N° MFRY0143L
Prix10.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, blanc
N° D’ARTICLE MI04698559
N° MFRY0143L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10.6 po
  • Poids
    0.263 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PILOTE À GRAIN EN CUIR DE VACHE AVEC FENTE ARRIÈRE L
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Chauffeurs en cuir

Aperçu

Description du fabricant
Y0143L CWHIDE GRN DRVR SPLT BCK L
  • Paume en cuir fleur, dos fendu, coupe américaine, pouce Keystone, ourlet lié, poignet élastique doublement froncé
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Nos gants de conducteur en cuir combinent qualité et confort. Ces éléments clés aident à réduire la fatigue des mains. Le cuir a des propriétés naturelles résistantes à l’abrasion qui réduisent les lacérations des mains. Il a également un niveau élevé de résistance à la traction. Cela augmente la flexibilité du gant, créant un meilleur contrôle lors de la manipulation et/ou de la prise d’objets.