Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur10.5 po
- TailleM
- Poids0.175 lb
Détails
- ApplicationFonderie, fabrication d’acier, métal en feuille, transformation des aliments, cuiseurs, restaurants
- CouleurJaune
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANTS EN KEVLAR/NOMEX AVEC DOUBLURE EN COTON, M
- Numéro de catalogue du fabricant2610M
- MatérielKevlar
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- CUP_NON53300049743
Aperçu
- Protège jusqu’à 500°F
- Kevlar®La coquille extérieure /Nomex® offre d’excellentes propriétés thermiques, permettant à l’utilisateur de manipuler des objets chauds
- Entièrement doublé de coton pour plus de douceur
- Ambidextre, niveau de coupe ANSI A3, niveau de résistance au feu ANSI 4
- Vendu par la douzaine de pièces
- Fait de Nomex et de Kevlar, ce gant résistant à la chaleur peut supporter des températures extrêmes allant jusqu’à 500°F. La doublure en coton offre du confort, tandis que l’extérieur offre d’excellentes propriétés thermiques, vous permettant de manipuler des objets chauds. Le gant est facile à laver et conserve sa résistance à la chaleur après des lavages répétés.