Motion
00156ET3ER143TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ER143TC-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701608
N° MFR00156ET3ER143TC-W22
Prix932.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ER143TC-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701608
N° MFR00156ET3ER143TC-W22
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
Prix932.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.06 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    46.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte;Ic411 - Tefc;Sans pied;Efficacité Nema Premium;3Ph;60//50 Hz;230/460/380 V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#143TC, TR/MIN :3600, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.91 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Couple de pleine charge
    2.24 pi-lb;3.04 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00156ET3ER143TC-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/380 V/208-230 V/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158839995
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00156ET3ER143TC-W22 1.5HP 3600 3 60 208-