Motion
25018ET3GRB449T-W22

WEG ELECTRIC CORP
25018ET3GRB449T-W22

Moteur à usage général - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702482
N° MFR25018ET3GRB449T-W22
Prix33,552.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
25018ET3GRB449T-W22

Moteur à usage général - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702482
N° MFR25018ET3GRB449T-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33,552.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU322
  • Taille du cadre
    447/9T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Dimension C de la longueur totale
    56.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2928.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; service intensif; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :250, F#447/9T, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    NU-322- C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    281.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Couple de pleine charge
    738 pi-lb;1000.59 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    250 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    185 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25018ET3GRB449T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327996557
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
25018ET3GRB449T-W22 250HP 1800 3 60 460V