Motion
30018ET3G449TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
30018ET3G449TS-W22

Moteur à usage général - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702513
N° MFR30018ET3G449TS-W22
Prix45,771.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
30018ET3G449TS-W22

Moteur à usage général - 300 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702513
N° MFR30018ET3G449TS-W22
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
Prix45,771.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9TS
  • Dimension C de la longueur totale
    52.59 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2937.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; Imprégnation constante de débit de résine; Système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Joint d’étanchéité du palier de joint d’étanchéité Nde; Joint d’étanchéité du palier de joint d’étanchéité
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :300, F#447/9TS, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    330 A
  • Courant de pleine charge
    330.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Couple de pleine charge
    885 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    300 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    220 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30018ET3G449TS-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909018470962
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
30018ET3G449TS-W22 300HP 1800 3 60 460V