Motion
VXM21142T
Moteur à usage général antidéflagrant - 7 hp / 10 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , 50/60 Hz, base 1500 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702787
N° MFRVXM21142T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 7 hp / 10 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , 50/60 Hz, base 1500 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702787
N° MFRVXM21142T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.65 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    249 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Mot-clé de description
    7 hp / 10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    H
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7 hp / 10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Numéro de pièce du moteur remplacé
    VEM7170T
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568816424

Aperçu

Description du fabricant
VEM7170T 10HP 1760RPM 3PH 60HZ 230/460V