Motion
0171ATF
Mèche pour machine à vis - 17/64 po, matériau en carbure, 1-11/16 po cannelure, angle de 140 °, longueur totale de 3-17/64 po
N° D’ARTICLE MI04703618
N° MFR0171ATF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 17/64 po, matériau en carbure, 1-11/16 po cannelure, angle de 140 °, longueur totale de 3-17/64 po
N° D’ARTICLE MI04703618
N° MFR0171ATF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    17/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-11/16 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    3-17/64 po
  • Diamètre de la tige
    17/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Short
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
YG1 0171ATF 3XD PERCEUSE AU CARBURE 17/64"