Motion
EH22516
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau chauffant série EH225 - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 175 psi, matériau de tube en silicone, longueur de 25.000 pi
N° D’ARTICLE MI04704820
N° MFREH22516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau chauffant série EH225 - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 175 psi, matériau de tube en silicone, longueur de 25.000 pi
N° D’ARTICLE MI04704820
N° MFREH22516
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.380 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Silicone
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    350 à -65 °F
  • Matériau du tube
    Silicone
  • Applications typiques
    Conduites de chauffage pour voitures et camions de tourisme, conduites de raccordement des chauffe-eau aux systèmes de circulation de liquide de refroidissement
  • Pression de service
    175 psi

Aperçu

Description du fabricant
EH22516
  • Résistant aux fissures, à l’écaillage, à l’ozone et au vieillissement.
  • Compense les désalignements et compense les vibrations.
  • Tuyau de chauffage
  • Vendu sur une bobine.
  • Résistant aux fissures, à l’écaillage, à l’ozone et au vieillissement
  • Compense le désalignement et compense les vibrations
  • Vendu sur une bobine