Motion
HSP414
Trafic rond, traçage réfléchissant ou message : Aucun, Hauteur totale : 48 po, Couleur de la carrosserie : Noir
N° D’ARTICLE MI04705815
N° MFRHSP414
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trafic rond, traçage réfléchissant ou message : Aucun, Hauteur totale : 48 po, Couleur de la carrosserie : Noir
N° D’ARTICLE MI04705815
N° MFRHSP414

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 po
  • Diamètre/largeur du corps
    1-7/8 po
  • Hauteur totale
    48 po

Détails

  • Matériau de base
    Fer
  • Type de base
    Portable rond
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Acier
  • Poignée ou dessus ouvert
    Ni l’un ni l
  • Comprend
    Quincaillerie de montage d’enseigne
  • Capacité de fixation de la lumière
    Aucun
  • Bande réfléchissante ou message
    Aucun
  • Type
    Poteau de circulation rond

Aperçu

Description du fabricant
HSP414 TROUSSE DE SUPPORT D’ENSEIGNE PORTABLE MOULÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté