Motion
PCM 505540 E

SKF
PCM 505540 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04706609
N° MFRPCM 505540 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 505540 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 40 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04706609
N° MFRPCM 505540 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571896311

Aperçu

Description du fabricant
PCM505540E DOUILLE