Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille5/16 po
- Cannelure Longueur3-3/16 po
- Global Longueur4-1/2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieDWDCO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
DWDCO5/16 BIT PERCEUSE 5/16 COBALT