Motion
C145K17DK8E

LEESON ELECTRIC
C145K17DK8E

Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04709820
N° MFRC145K17DK8E
Prix1,760.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145K17DK8E

Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04709820
N° MFRC145K17DK8E
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
Prix1,760.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    145JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.91 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Description
    Moteur de pompe à couplage fermé, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 145JM , DP
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    79.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016411
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720016411
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
120994.00,1 1/2HP,145JM,1800RPM,1PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence, un couple 10:1 variable et un couple 2:1 constant.
  • L’isolation de classe F (comme indiqué) protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale, facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT.
  • Roulements à billes à double joint mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.