Motion
401224-6
Réparation de joints d’étanchéité et de blocs de tête pour automobiles K&W - liquide, beige, bouteille
N° D’ARTICLE MI04710005
N° MFR401224-6
Prix55.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réparation de joints d’étanchéité et de blocs de tête pour automobiles K&W - liquide, beige, bouteille
N° D’ARTICLE MI04710005
N° MFR401224-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 32 onces
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    1.07
  • Contenu en COV
    0.1

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Beige
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078372012242
  • Plage de pH
    11.2
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Calme
  • CUP_NON
    078372012242

Aperçu

Description du fabricant
401224-6 RÉPARATION DU JOINT DE TÊTE BTL32OZ
  • Compatible avec tous les types d’antigel
  • Sans danger pour le plastique
  • Formule facile à verser
  • Ininflammable