Motion
TWLC30
Clé dynamométrique hydraulique TWLC - hydraulique - dégagement faible, 3456 à 28800 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04712581
N° MFRTWLC30
Prix14,633.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique hydraulique TWLC - hydraulique - dégagement faible, 3456 à 28800 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04712581
N° MFRTWLC30
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
Prix14,633.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.40 po

Détails

  • Plage de couple (pi-lb)
    3456 à 28800 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    41472 à 497664 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    4685.7 à 39047.6 N-m
  • CUP_NON
    662536526524
  • Type de clé
    Hydraulique - Dégagement faible

Aperçu

Description du fabricant
TWLC30 TRQ DE CORBEILLE À FAIBLE DÉGAGEMENT 28100 PI-LB
  • Conception d’outil optimisée de modélisation d’ingénierie dynamique (FEA) pour prolonger la durée de vie et la durabilité
  • Les liens SlimLine utilisent le même corps de transmission à changement rapide que les liens TWLC existants
  • Petit rayon de nez, convient à toutes les brides API et ANSI standard
  • Corps en acier rigide avec placage résistant à la corrosion
  • Mécanisme d’entraînement entièrement fermé pour la sécurité de l’opérateur
  • Le collecteur pivotant est doté d’une soupape de décharge interne pour éviter la surpression côté rétractation
  • Technologie multi-pivotante pour un positionnement libre de l’outil et des tuyaux
  • La carrosserie d’entraînement est conçue pour s’échanger avec les liaisons TWLC (dégagement faible) et TWSL (SlimLine), réduisant ainsi votre investissement dans les outils de chaque série pour élargir la portée de votre application.
  • La conception à largeur étroite et rayon réduit du TWSL permet à l’outil de s’adapter aux endroits restreints où les maillons à faible dégagement standard ne peuvent
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon