Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.40 po
Détails
- Plage de couple (pi-lb)954 à 7950 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)11448 à 137376 po-lb
- Plage de couple (N-m)1293.5 à 10778.8 N-m
- CUP_NON662536526500
- Type de cléHydraulique - Dégagement faible
Aperçu
- Conception d’outil optimisée de modélisation d’ingénierie dynamique (FEA) pour prolonger la durée de vie et la durabilité
- Les liens SlimLine utilisent le même corps de transmission à changement rapide que les liens TWLC existants
- Petit rayon de nez, convient à toutes les brides API et ANSI standard
- Corps en acier rigide avec placage résistant à la corrosion
- Mécanisme d’entraînement entièrement fermé pour la sécurité de l’opérateur
- Le collecteur pivotant est doté d’une soupape de décharge interne pour éviter la surpression côté rétractation
- Technologie multi-pivotante pour un positionnement libre de l’outil et des tuyaux
- La carrosserie d’entraînement est conçue pour s’échanger avec les liaisons TWLC (dégagement faible) et TWSL (SlimLine), réduisant ainsi votre investissement dans les outils de chaque série pour élargir la portée de votre application.
- La conception à largeur étroite et rayon réduit du TWSL permet à l’outil de s’adapter aux endroits restreints où les maillons à faible dégagement standard ne peuvent