Motion
811/530-M
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 530 mm, DI 640 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04719041
N° MFR811/530-M
Prix47,252.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 530 mm, DI 640 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04719041
N° MFR811/530-M
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
Prix47,252.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    640 mm
  • Poids
    142.066 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
811/530-M BUTÉE AXIALE CYLINDRIQUE BRG