Motion
174621.00
Entraînement c.a. à fréquence variable de série Vector - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 400/480 V c.a., 1 hp service normal, courant de sortie 2.1 A service normal, NEMA 1, valeur nominale IP31 , commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI04719596
N° MFR174621.00
Prix845.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement c.a. à fréquence variable de série Vector - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 400/480 V c.a., 1 hp service normal, courant de sortie 2.1 A service normal, NEMA 1, valeur nominale IP31 , commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI04719596
N° MFR174621.00
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
Votre prix845.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    7.5 x 3.9 x 4.35
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1, IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720367681
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    2.1 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Vector
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720367681

Aperçu

Description du fabricant
174621.00,1HP,,,,NEMA 1
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.