Motion
44891
Classique - Ceinture en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, Type de dessus Super Grip, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04720406
N° MFR44891
Prix15.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, Type de dessus Super Grip, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04720406
N° MFR44891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.36 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    B/17
  • Poids
    18.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dessus à prise en polyuréthane
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Ivoire
  • Type de construction
    Haut super adhérent
  • Numéro de catalogue du fabricant
    493020030M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
493020030M IVOIRE 85 RSGT PU B/17