Motion
45167
Eagle® Classical - Ceinture en V - Taille B/17 , Nombre de sections 1, 0.6600 po de largeur supérieure, 0.6000 po de hauteur, 100 pi de longueur, non renforcé, super poignée supérieure, résistant à l’huile, matériau en polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température de -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI04720408
N° MFR45167
Prix14.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classical - Ceinture en V - Taille B/17 , Nombre de sections 1, 0.6600 po de largeur supérieure, 0.6000 po de hauteur, 100 pi de longueur, non renforcé, super poignée supérieure, résistant à l’huile, matériau en polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température de -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI04720408
N° MFR45167
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
Prix14.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    4.28 po
  • Hauteur totale
    0.6000 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    B/17
  • Poids
    10.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dessus à prise en polyuréthane
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Ivoire
  • Type de construction
    Haut super adhérent
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    493040030M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
493040030M 85 SGT PU IVOIRE B/17