Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.5000 po
- Taille du filetage2-12
- Poids18.18 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCTR-R
- CUP_NON841946132932
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage