Motion
RFN 4181-500
Disque rétractable sans clé - DI 500 mm, DI 835 mm, LTB 198 mm
N° D’ARTICLE MI04725301
N° MFRRFN 4181-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 500 mm, DI 835 mm, LTB 198 mm
N° D’ARTICLE MI04725301
N° MFRRFN 4181-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    198 mm
  • Extérieur Diamètre  
    835 mm
  • Longueur totale
    238.7 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    2054000 Nm

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4181 500 12.9 PO
  • Série à deux parties pour service intensif
  • Les raccords à disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux
  • La plus grande fiabilité applicable aux charges statiques, dynamiques et à impact
  • Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
  • Les disques rétractables RINGFEDER® fonctionnent sans aucun verrouillage positif
  • Vérification visuelle de la minimisation de l’état de serrage des défauts
  • Les disques rétractables RINGFEDER® à montage facile utilisent des vis standard et sont serrés à l’aide d’outils standard
  • Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Économies de coûts en particulier dans la production de séries
  • Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact (fonctionnelles) sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité
  • Un réglage facile sans butées, pas, rainures, cannelures, etc. sont nécessaires, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre