Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, bleu, bleu
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- ComprendCordon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsDallas
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesNoir
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868013117
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Lentille en polycarbonate robuste et légère
- Manches de branches antidérapantes pleine longueur
- Les branches à baïonnette réduisent la pression sur l’os mastoïde
- Cordon inclus
- Pont nasal unique qui convient confortablement à une grande variété d’utilisateurs
- La conception enveloppante offre une meilleure protection contre les chocs latéraux
- Bloque 99.9 % des rayons UV
- Le revêtement exclusif Duramass® résistant aux rayures est sur toutes les lunettes de sécurité MCR, sauf indication contraire
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
- Un pourcentage de tous les produits des ventes sera versé au projet Wounded Warrior sur tous les styles de camouflage numérique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire