Motion
03084
Vis d'assemblage à tête surdimensionnée, acier haute vitesse, 401-Series, 1/64 po, contre-alésage à pointe solide, taille de vis : M8mm
N° D’ARTICLE MI04734012
N° MFR03084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête surdimensionnée, acier haute vitesse, 401-Series, 1/64 po, contre-alésage à pointe solide, taille de vis : M8mm
N° D’ARTICLE MI04734012
N° MFR03084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.5315 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Augmentation surdimensionnée
    1/64 po
  • Diamètre du pilote
    0.3346 po
  • Longueur du pilote
    3/8 po
  • Taille de la vis
    M8 mm
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Surdimensionné

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de vis
    Vis d'assemblage
  • Série
    401

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ALÉSAGE 03084 8MM AVEC