Motion
HE310X

NTN
HE310X

Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI04736723
N° MFRHE310X
Prix107.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE310X

Manchon adaptateur - 1.7500 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI04736723
N° MFRHE310X
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
Prix107.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069679
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    4547359069679

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE310X