Motion
56C17F5955B

LEESON ELECTRIC
56C17F5955B

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738135
N° MFR56C17F5955B
Prix775.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5955B

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738135
N° MFR56C17F5955B
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
Prix775.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique manuelle; Construction en acier laminé robuste; Roulements à double blindage; Cote de facteur de service élevé
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#56C, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur du nettoyeur à haute pression
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.0/5.4-5.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.5 %
  • Couple de pleine charge
    36.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G381
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043450
  • Modèle
    56C17F5955B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856043450
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM G381 TEFC 115/208-230V 56C
  • Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage à induction du condensateur Fonctionnement continu Protection thermique à réinitialisation manuelle