Motion
56C17G5324D

LEESON ELECTRIC
56C17G5324D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738142
N° MFR56C17G5324D
Prix954.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17G5324D

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738142
N° MFR56C17G5324D
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
Prix954.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA et reconnu Ul; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés; Conforme au code de température T3B
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6/3.1-3.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55 %
  • Couple de pleine charge
    16.00 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G871
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009913
  • Modèle
    56C17G5324D
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009913
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G871 EPFC 115/208-230V 56C
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B 56CZ Les moteurs à châssis ont des dimensions d’arbre de 2-1/4 x 5/8 Conception de démarrage à condensateur pour un couple de démarrage élevé Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée lâche