Motion
56T11V5376B

LEESON ELECTRIC
56T11V5376B

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, Montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738225
N° MFR56T11V5376B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11V5376B

Moteur pour service de lavage – 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, Montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738225
N° MFR56T11V5376B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.58 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.3/1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856029393
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856029393
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM N568 TENV 208-230/460V 56C
  • 10:1 Couple variable, Plage de vitesse à couple constant, comme indiqué ci-dessous Système d’isolation MAX GUARD® Classe F, Montage F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2 1.15 Service Factor sur sinewave, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes à double joint, Totalement fermé, arbre en acier inoxydable 303 non ventilé avec joints de contact à ressort dans chaque écran latéral (extrémité entraînement uniquement sur les moteurs TENV) couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protection de ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran latéral pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®