Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale29.57 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids1017 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3575 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge190.0-170.0/85.0 A
- Courant de pleine charge184.00–166.00 / 83.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013309
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 364TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 364TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013309
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
- 1.15 Facteur de service
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Reconnu UL, certifié CSA, marque CE