Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale11.72 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.8/8.0-7.4 A
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043320
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON722856043320
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité de l’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Fonctionnement continu