Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182
- Longueur du moteur sans arbre9.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.65 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Longueur de l’arbre2.7800 po
- Poids53 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCycle de service continu; construction en acier laminé à usage intensif; roulements scellés lubrifiés de façon permanente; conception de démarrage à condensateur; certifié CSA et reconnu UL
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1745 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :2, F#182T, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge20.0/10.8-10.0 A
- Courant de pleine charge20.00 / 10.80–10.00 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Couple de pleine charge6.02 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantI212
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856008831
- Modèle182TBFR5326AF
- Catégorie de moteurUsage général
- Code de conception du moteurL
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 182T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 182T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856008831
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Isolation de classe F