Motion
56C17F5350D

LEESON ELECTRIC
56C17F5350D

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738463
N° MFR56C17F5350D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5350D

Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738463
N° MFR56C17F5350D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    12.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.0/5.4-5.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043627
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856043627
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM T014 TEFC 115/208-230V 56
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé avec un faible ampère Roulements à billes scellés doubles Cadre et base en acier de gros calibre Protecteur thermique à réinitialisation manuelle Interrupteur de démarrage centrifuge fiable et résistant à la poussière Interrupteur à bascule marche/arrêt et cordon de 8 pi avec fiche de 115 volts inclus sur les modèles de 1/2 à 1-1/2 HP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon