Motion
48C17D2043L

LEESON ELECTRIC
48C17D2043L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738533
N° MFR48C17D2043L
Prix419.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48C17D2043L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738533
N° MFR48C17D2043L
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
Prix419.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.2200 po, 259.58 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.22 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique prévenant la surchauffe;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable;lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement constant dans une gamme d’environnements et d’applications;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/3, F#48Z, TR/MIN :1725, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8/3.1-2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Couple de pleine charge
    16 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/3 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B314
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040305
  • Modèle
    48C17D2043L
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients/poutre allongée
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040305
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1725RPM B314 DP 115/208-230V 48Z
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 5/8" traversants, extrémités d'arbre 48Y et 48YZ Les cadres ont 48/56 trous de montage de cadre 1/2" x 1-7/8" arbre avec 1-5/8" plat