Motion
56B17D67H
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04738534
N° MFR56B17D67H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04738534
N° MFR56B17D67H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    12.92 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.2/3.0-3.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040350
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856040350
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1725RPM B353 DP 115/208-230V 56Y
  • Cadre et base en acier de gros calibre Démarrage/démarrage condensateur Roulements à billes Arbre ext 3-13/16 po L x 5/8 po diamètre, rainure de clavette 3.5 po